Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VINATECH WEC3R0 105QG KONDENSATOR 1F 3V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846635
Hersteller:
     VINATech
Herst.-Nr.:
     WEC3R0 105QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.175 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: EDLC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VINATECH, WEC3R0 105QG, 2846635, 284-6635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,719*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.