Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VINATECH WEC3R0 505QG KONDENSATOR 5F 3V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846637
Hersteller:
     VINATech
Herst.-Nr.:
     WEC3R0 505QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5f
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: EDLC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VINATECH, WEC3R0 505QG, 2846637, 284-6637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,004*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.