Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VINATECH VEC3R0 156QG KONDENSATOR 15F 3V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774919
Hersteller:
     VINATech
Herst.-Nr.:
     VEC3R0 156QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: EDLC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 15 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VINATECH, VEC3R0 156QG, 2774919, 277-4919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.