Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMXON DRE105S0EF12RRDAP KONDENSATOR 1F 2.5V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800101
Hersteller:
     SAMXON
Herst.-Nr.:
     DRE105S0EF12RRDAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator 1f
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: DRE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, SAMXON, DRE105S0EF12RRDAP, 2800101, 280-0101
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,31*
    € 0,58*
    2 Tage
    644
    7
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,59*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,69*
    Lager 139
    618
    1
    € 14,99*
    ab € 0,261*
    € 0,963*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.