Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VINATECH WEC6R0 504QG I KONDENSATOR 0.5F 6V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846641
Hersteller:
     VINATech
Herst.-Nr.:
     WEC6R0 504QG I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.355 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: EDLC 2-Serial Module Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 4.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6 V
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 21.5 mm
  • Produktlänge: 17 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VINATECH, WEC6R0 504QG I, 2846641, 284-6641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,68*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.