Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2,8 mT; Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
Kapazitiver Sensor M18 x 1 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 12 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar AC/DC Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie: 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar AC/DC Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer antivalent DC PNP Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP55/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer antivalent DC PNP Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie: 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 20 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 8 mm [b] Schutzart: IP65/IP67 Temperaturbereich: -25...80 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor quaderförmig Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP/NPN Sn = 12 mm [nb] Temperaturbereich: -25...80 °C Schutzart: IP65/IP67 2 m PVC-Kabel