Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm Übertragungsfre...
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 5 → 30V dc Serie = RZC1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. ...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 100 ... 120...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = Mzc1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsans...