| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101074 Herst.-Nr.: KI505A EAN/GTIN: 4021179269872 |
| | |
|
| | |
| - Kapazitiver Sensor M30 x 1,5
- Öffner/Schließer antivalent
- DC PNP
- Sn = 15 mm [nb]
- Schutzart: IP65/IP67
- ATEX-Zulassung: Gruppe II
- Kategorie: 3D
- Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Kapazitiver Sensor | Baureihe: | KI | Einbauart: | nicht bündig | Schaltabstand: | 15 mm | Bauform: | zylindrisch mit Gewinde | Einstellung: | Poti | Funktionsanzeige: | ja | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | 1 x Öffner/Schließer antivalent | Ausgangsstrom max.: | 200 mA | Schaltfrequenz: | 10 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Verpolungsschutz: | ja | Baugröße: | M30 x 1,5 | Baulänge: | 125 mm | Anschluss: | Klemmen | Werkstoff aktive Fläche: | PBT | Werkstoff Gehäuse: | PA | PBT | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 60 °C | Schutzart: | IP65/IP67 | Einsatzbereich: | für trockenes Schüttgut | Zulassungen: | ATEX | CE | UKCA | Besonderheiten: | erhöhte Störfestigkeit | Zubehör im Lieferumfang: | 2 Befestigungsmuttern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,91* | € 129,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,73* | € 135,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,51* | € 138,36* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,38* | € 141,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,35* | € 143,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|