Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-2M12B-F03PNO-K020V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M12B-F03PNO-K020V
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M12B-F03PNO-K020V
Artikeldetailsicht 2, LCS-2M12B-F03PNO-K020V
Masszeichnung 1, LCS-2M12B-F03PNO-K020V
Artikel-Nr.:
     6682-50136521
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm
Gesicherter Schaltabstand: 2,4 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO)
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 55 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,81*
€ 59,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,87*
€ 59,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,94*
€ 61,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,22*
€ 64,80*
Lager 6682
20
€ 15,90*
ab € 56,92*
€ 71,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,32*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.