Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss Ø 600mm Anti-Frost / Anti-Beschlag Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die ...
Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 660mm aus Polycarbonat zur Deckenmontage Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen ...
Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 800mm aus Polycarbonat zur Deckenmontage Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen ...
Motor f. Spiegelkugel bis D=30cm 82719Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 30cm und 3 Umdrehungen/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. Dies entspricht Spiegelkug...
Eurolite 50100115 Mini Discokugel 5 cm Spiegelkugel 5cm Der klassische Effekt Ausstattung: Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacette...
42109215 Discokugel mit Motor 20 cm Spiegelkugel 20 cm Ø 20 cm Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel beste...
Spiegelkugel D=10cm 82712Spiegelkugel 10cm. Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern. Lückenlose Verklebung, Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm. Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor. Energieeffiz...
Verschönere Deine Wohnung mit dieser dekorativen Hängeampel im einzigartigen Discokugel-Design. Die Blumenampel ist ideal für Hängepflanzen wie Efeu-Tute oder Grünlilie, sorgt aber auch mit Petunie...
Farb- und Klangspektakel für Partyatmosphäre Der Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Diskokugel von Manhattan wertet jede Party mit glamourösem Discofeeling auf. Musik kann entweder kabellos ...
Motor f. Spiegelkugel bis D=50cm 82720Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 500cm und 1 Umdrehung/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 10 kg. Dies entspricht Spiegelkug...
42109225 Discokugel mit Motor 30 cm Disco-Spiegelkugel mit Motor 30 cm Ø Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die K...
5er Pack EUROLITE Spiegelkugel 5cm im Blister Diese Spiegelkugeln sind extrem stabil und die Spiegelplättchen halten dauerhaft. Außerdem ist die Halteöse sicher verankert, was gerade bei Kugeln ab ...
Klassische Spiegelkugel - Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern - Lückenlose Verklebung - Echtglasfacetten - Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor