| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16023839 Herst.-Nr.: 82720 EAN/GTIN: 4034451827202 |
| |
|
| | |
| Motor f. Spiegelkugel bis D=50cm 82720 Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 500cm und 1 Umdrehung/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 10 kg. Dies entspricht Spiegelkugeln mit einem Durchmesser von 50 cm. Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugelkette, Sicherungskette und Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehstrom-Synchronmotor | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50 Hz | Spannungsart: | AC | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 0,0035 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,07* | € 68,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,17* | € 68,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 70,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,90* | € 86,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,10* | € 110,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|