Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel- Ø 660mm - 1/2 Kugel - POLY CARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel- Ø 660mm - 1/2 Kugel - POLY CARBONAT
Vialux® Kugelförmige Spiegel- Ø 660mm - 1/2 Kugel - POLY CARBONAT
Vialux® Kugelförmige Spiegel- Ø 660mm - 1/2 Kugel - POLY CARBONAT
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-3660 PC
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     3660 PC
EAN/GTIN:
     3547311550093
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® 360° Panoramaspiegel Ø 660mm aus Polycarbonat zur Deckenmontage

Panoramaspiegel aus Polycarbonat. Unsere halbkugelförmigen Spiegel ermöglichen die Überprüfung von 4 Blickrichtungen, sorgen für mehr Sicherheit an Regallagern und regulieren den Parallelverkehr. Befestigung erfolgt an der Decke, mittels 4 mitgelieferten Kettchen (je 1 Meter lang).
Unzerbrechliche Ausführung (Polycarbonat). Inklusive Bohrung für Wasserablauf (Sprinkler)

  • Spiegelfläche aus Polycarbonat.
  • Deckenmontage (4 Kettchen mitgeliefert)
  • Spiegelrand bereits vorgebohrt
  • Wölbung für Blickwinkel bis 360° (4 Blickrichtungen).
  • Garantie 5 Jahre (bei normaler Nutzung).

Mehr Infos:

Kugelförmige Panormaspiegel sind ideal, um den Verkehr in vollen Gängen zu kontrollieren. Dank der spezifischen Wölbung erlauben diese Spiegel eine Kreuzungskontrolle in alle 4 Blickrichtungen.
Das Spiegelbild mit Polycarbonat ist ausgezeichnet. Spiegel für Deckenmontage (4 Kettchen mitgeliefert und Spiegelrahmen bereits vorgebohrt).
Unzerbrechliche Ausführung (Polycarbonat). Inklusive Bohrung für Wasserablauf (Sprinkler).
Garantie 5 Jahre (bei normaler Nutzung).

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
8 m
Spiegelfläche:
Polycarbonat | Ø 660 mm
Blickwinkel:
Bis zu 180° (3 Blickrichtungen)
Garantie:
5 Jahre (Polycarbonat)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 82,08*
Ähnlich
Vialux
3680
ab € 170,20*
Ähnlich
Vialux
3660
ab € 140,99*
Ähnlich
Vialux
1060
ab € 55,33*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,06*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,89*
Ähnlich
SPL
ab € 128,91*
Ähnlich
SPL
ab € 73,55*
Ähnlich
SPL
ab € 171,21*
Ähnlich
SPL
ab € 147,00*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,56*
Ähnlich
SPL
ab € 66,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.