Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42109225 Discokugel mit Motor 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580813-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42109225
EAN/GTIN:
     4016138037043
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
42109225 Discokugel mit Motor 30 cm

Disco-Spiegelkugel mit Motor

30 cm Ø

Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel besteht aus einem hohlen Fiberglaskörper, ummantelt mit echten Spiegeln, die auch nach Jahren immer noch hochgradig reflektierend bleiben.

Ausstattung:
Spiegelkugelmotor MD-1515 · Kette für Spiegelkugel· Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit Motor · Produktabmessung, Ø: 30 cm · Rotationsgeschwindigkeit: 1.5 U/min

Lieferumfang:
Motor (1 - 3 U/min), Kette.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
30 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Discokugel-Besonderheiten:
mit Motor
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Rotationsgeschwindigkeit:
1.5 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
Discokugel
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4026397286304, 42109225, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 68,47*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 68,49*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 111,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.