Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Discokugel II, Bunte LED-Effekte, Bedienelemente, FM-Radio, MicroSD-Kartenslot, USB-A-Port, 3,5-mm-Klinkenanschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-165068
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     165068
EAN/GTIN:
     0766623165068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Computer-Headset
Headset

Farb- und Klangspektakel für Partyatmosphäre



Der Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Diskokugel von Manhattan wertet jede Party mit glamourösem Discofeeling auf. Musik kann entweder kabellos per Bluetooth von Smartphones, Tablets und PCs übertragen werden, mit einem USB-Stick direkt von dem integrierten USB-A-Port oder einer MicroSD-Karte im Kartenslot. Liefern die eigenen Playlists mal nicht das Passende, ist auch FM-Radioempfang möglich. Bunte LEDs projizieren farbige Lichteffekte nach oben – besonders im Dunkeln ein echter Hingucker. Ideal für Grillparty, Strand, Garten, Karaoke, Geburtstage und vieles mehr.



Merkmale:
  • Integrierte LEDs mit bunten Lichteffekten für die perfekte Partyatmosphäre
  • Bluetooth® 5.0 für kabellose Musikwiedergabe
  • Bis zu 8 Stunden Betrieb mit einer Akkuladung
  • FM-Radiomodus
  • USB-A-Port für MP3-Wiedergabe
  • MicroSD-Kartenslot für MP3-Wiedergabe
  • 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Wiedergabe mit beiliegendem 2-in-1-Adapterkabel
  • Integrierte Tasten zur Wiedergabesteuerung
  • Präzise ausbalancierte 45-mm-Treiber für hohe Klangqualität
  • 2-in-1-Kabel USB-A/3,5 mm Klinke auf Mini-USB im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
127 mm
Gewicht:
0,511 kg
Standards und Zertifikate:
Bluetooth 5.0, CE, RoHS
Lieferumfang:
Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Discokugel II, 2-in-1-Adapterkabel USB-A/AUX auf Mini-USB, 0,5 m, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.