Durchlassstoßstrom: 400 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage Produktpalette: SMT50GW Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzens...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SMBJ Sperrspannung: 6 V Klemmspannung, max.: 10.3 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 6.67 V Durc...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 40 A Produktpalette: SR150 Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SMBJ Sperrspannung: 7.5 V Klemmspannung, max.: 12.9 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 8.33 V Du...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 40 A Produktpalette: SS12 Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlas...