Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 60A, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 60A, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-1249996
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR60H100CTG
EAN/GTIN:
     5059042134025
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Dauer-Durchlassstrom max. = 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 980mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 350A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Dauer-Durchlassstrom max.:
60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
980mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
350A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, diode to-220, 1249996, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBR60H100CTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,57*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.