Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Series Sperrspannung: 130 V Klemmspannung, max.: 179 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 12...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Sperrspannung: 136 V Klemmspannung, max.: 219 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 152 V Durc...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Sperrspannung: 128 V Klemmspannung, max.: 207 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 143 V Dur...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Series Sperrspannung: 170 V Klemmspannung, max.: 234 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 16...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Sperrspannung: 154 V Klemmspannung, max.: 246 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 171 V Dur...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Series Sperrspannung: 160 V Klemmspannung, max.: 219 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 15...
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: TPSMB Sperrspannung: 171 V Klemmspannung, max.: 274 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 190 V Dur...