Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE TPSMB200A TVS-DIODE, AEC-Q101, 600W, 171V, DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830835
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMB200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TPSMB
  • Sperrspannung: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, TPSMB200A, 2830835, 283-0835
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,262*
    € 1,006*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.