Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 2.75 A Produktpalette: PMEG6 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Du...
Gleichrichterbrücke, DLA100B800LB-TRR, Littelfuse Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 3000 V, sehr geringem Leckstrom und sehr geringem Durchlassspannungsabfall, DCB-Keramik auf de...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 5.5 A Produktpalette: B0540 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA Dur...
Schottky-Diode, PMEG6010ETR,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SMD-Kunststoffgehäuse (SOD123W) mit klei...
Diode, DLA10IM800UC-TRL, Littelfuse Einzeldiode mit sehr geringem Leckstrom und sehr geringem Durchlassspannungsabfall, die für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen verwendet wird. Features ...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: B160B Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...