Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAS70-05-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 70mA, 70V, SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2305994
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAS70-05-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Diodenkonfiguration: Dual Common Cathode
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAS70-05-7-F, 2305994, 230-5994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0212*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2208*
    € 0,26275
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1863*
    € 0,2217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BAT54C-7-F
    ab € 0,0213*
    Zubehör
    Multicomp
    BAT54C-7-F
    ab € 0,0153*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.