Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 9 A Produktpalette: PMEG6 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlas...
Anzahl der Pins: 2 Pin(s) SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Diodenmontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Qualifikation: - Produktpalette: - Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B240 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchlas...
Schottky-Diode, PMEG4010EJ,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem kleinen SMD-Plastikgehäuse (SOD323F (SC-9...
Schottky-Diode, PMEG6030EVPX, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und fl...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B260A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchla...
Schottky-Diode, PMEG4010ETR,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SMD-Kunststoffgehäuse (SOD123W) mit klei...