Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Produktpalette: Multicomp Pro Diodes Durchlassspannung, max.: 1.25 V Diodenkonfiguration: Single Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Dio...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 120 A Produktpalette: FRED Pt® SMPC Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6...
Schottky-Diode, PMEG3050BEP,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und...
Schottky-Diode, PMEG4010ER,115, NXP Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, geka...
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOD-123 Diodenmontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: Multicomp Pro Schottky Rect...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlasss...
Schottky-Diode, PMEG4002EB,115, NXP Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximaler Effizienz für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Stressschutz, verkapselt in ei...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlasss...