Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 0,2014* pro Stück
ab € 0,0102* pro Stück
ab € 0,0637* pro Stück
ab € 0,0714* pro Stück
Diotec Schottky-Diode 15SQ045-3G D5.4x7.5 45 V (3 Angebote) Diotec Schottky-Diode 15SQ045-3G D5.4x7.5 45 V Schottky, D5.4x7.5, 45V, 15A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 720 pF · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Dur...
ab € 0,38* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL1-20 DO-213AA 20 V (1 Angebot) Diotec Schottky-Diode SGL1-20 DO-213AA 20 V Schottky, MiniMelf, 20V, 1A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart ...
ab € 0,0512* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL2-60-3G DO-213AA 60 V (1 Angebot) Diotec Schottky-Diode SGL2-60-3G DO-213AA 60 V Schottky, MiniMelf, 60V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 30 pF · Durchlassspannung U(F): 0.65 V · Durch...
ab € 0,061* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL34-60 DO-213AA 60 V (1 Angebot) Diotec Schottky-Diode SGL34-60 DO-213AA 60 V Schottky, MiniMelf, 60V, 0.5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.60 V · Durchlassstrom I(F): 0.50 A · Gehäu...
ab € 0,0612* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL34-90 DO-213AA 90 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SGL34-90 DO-213AA 90 V Schottky, MiniMelf, 90V, 0.5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.65 V · Durchlassstrom I(F): 0.50 A · Gehäu...
ab € 0,0613* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK1045D1 TO-252AA 45 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK1045D1 TO-252AA 45 V Schottky, DPAK, 45V, 10A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (...
ab € 0,25* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK210 DO-214AA 100 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK210 DO-214AA 100 V Schottky, SMB, 100V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halb...
ab € 0,0613* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK22 DO-214AA 20 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK22 DO-214AA 20 V Schottky, SMB, 20V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halblei...
ab € 0,0621* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK24 DO-214AA 40 V (4 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK24 DO-214AA 40 V Schottky, SMB, 40V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halblei...
ab € 0,051* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK310SMB DO-214AA 100 V (1 Angebot) Diotec Schottky-Diode SK310SMB DO-214AA 100 V Schottky, SMB, 100V, 3A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (H...
ab € 0,113* pro Stück
Schottky-Barrier-Diode der dritten Generation, 12A, 40V, DO-201 (3 Angebote) Schottky-Barrier-Diode der dritten Generation, Typ=SB1240-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=510 pF, Leistungsverteilung ...
ab € 0,37* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.