Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
Schottky-Barrier-Diode, 200mA, 40V, SOT-23 (2 Angebote) Schottky-Barrier-Diode, Typ=BAS40-04, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=310 mW, Mittelwert Durch...
ab € 0,027* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL34-60 DO-213AA 60 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SGL34-60 DO-213AA 60 V Schottky, MiniMelf, 60V, 0.5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.60 V · Durchlassstrom I(F): 0.50 A · Gehäu...
ab € 0,0608* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SGL34-90 DO-213AA 90 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SGL34-90 DO-213AA 90 V Schottky, MiniMelf, 90V, 0.5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.65 V · Durchlassstrom I(F): 0.50 A · Gehäu...
ab € 0,0925* pro Stück
DIODE BAV20 (3 Angebote) Gleichrichterdiode, BAV20, Diotec Die BAV20 ist eine gleichrichterdiode mit superschnellem sperrverzung. Features * Niedrige Sperrschichtkapazität * Niedriger sperrstrom * Konform zu RoHS Anwendung...
ab € 0,0204* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK1045D1 TO-252AA 45 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK1045D1 TO-252AA 45 V Schottky, DPAK, 45V, 10A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.55 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (...
ab € 0,27* pro Stück
DIODE LL101B (3 Angebote) Schottky-Diode, LL101B, Diotec SMD-Kleinsignal-Schottky-Diode. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Übergangskapazität * Geringer Ableitstrom * RoHS-konform Anwendungen * Signalverarbei...
ab € 0,0613* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK210 DO-214AA 100 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK210 DO-214AA 100 V Schottky, SMB, 100V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halb...
ab € 0,0924* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK22 DO-214AA 20 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK22 DO-214AA 20 V Schottky, SMB, 20V, 2A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halblei...
ab € 0,0618* pro Stück
DIODE PPS1040 (1 Angebot) Schottky-Diode, PPS1040, Diotec SMD-Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Verlustleistung * Paket mit niedrigem Profil * RoHS-konform Anwendunge...
ab € 917,13* pro 3.000 Stück
Diotec Schottky-Diode SK310SMB DO-214AA 100 V (2 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK310SMB DO-214AA 100 V Schottky, SMB, 100V, 3A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.85 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (H...
ab € 0,113* pro Stück
Schottky-Diode, 10A, 60V, TO-277B (2 Angebote) Schottky-Diode, Typ=PPS1060, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=630 mV, Kapazität=500 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassst...
ab € 0,26* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK54-3G DO-214AA 40 V (3 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK54-3G DO-214AA 40 V Schottky, SMB, 40V, 5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 340 pF · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstr...
ab € 0,123* pro Stück
DIODE LL101C (1 Angebot) Schottky-Diode, LL101C, Diotec SMD-Kleinsignal-Schottky-Diode. Features * Hohe Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Übergangskapazität * Geringer Ableitstrom * RoHS-konform Anwendungen * Signalverarbei...
ab € 0,102* pro Stück
Diotec Schottky-Diode SK56 DO-214AA 60 V (3 Angebote) Diotec Schottky-Diode SK56 DO-214AA 60 V Schottky, SMB, 60V, 5A Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.68 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halblei...
ab € 0,114* pro Stück
DIODE PPS1540 (1 Angebot) Schottky-Diode, PPS1540, Diotec SMD-Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hohe Verlustleistung * Paket mit niedrigem Profil * RoHS-konform Anwendunge...
ab € 1.096,02* pro 3.000 Stück
Weitere Informationen zum Thema Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.