zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm · Au...
digital · zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mm Weitere technische Eigenschaf...
zum Messen sämtlicher Werkstoffe · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell...
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten...
Einsatzbereich: zum Messen der Dicke von Leder, Pappe, Papier, Filz, Gummi, Glas, Blech, Folien, Sperrholz, Kunststoffen aller Art usw. Produktdaten: Skalen-Ø: 40 mm Skalenwert: 0,01 mm 1 Zeigerumd...
Dickenschnellmessgerät Ausführung: Messflächen gehärtet, geschliffen und geläppt, Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui. Funktionen: mm/Inch-Umsc...
Skalenteilungswert 0,1 mm, Messspanne 50 mm, 1 Zeigerumdrehung 10 mm, Bügeltiefe 50 mm, Außenringdrm. 58 mm, Standardmesseinsatz Form C (d= 10 mm), Ausführungsmerkmale nach Werksnorm, fu jedoch ung...
Schnelle und exakte Messung von Materialstärken auf Knopfdruck Das digitale Dickenmessgerät überzeugt mit einer hohen Messgenauigkeit. Dank der Ablesung von 0,01 mm lassen sich selbst kleinste Abwe...
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 2xBT, auf Eisen- und Nichteisen-Metallen, bis 1500 µm Schichtdickenmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Dicke von Beschichtungen, Farben oder Oberfläche...
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, Me...
Durchführung der Messung ohne Rad-Demontage Schneller, effizienter Test zur Bestimmung der aktuellen Bremsscheiben-Dicke Hinweis: Mindestverschleißgrenzen der Bremsscheiben entnehmen Sie dem Fahrze...
zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrhölzern und Kunststoffen aller Art · Messergebnis direkt auf der Skala ablesbar · durch Drehen des gerändelten Außenringes kann die St...