Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER
Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER
Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER
Dickenmessgerät J100C Bügeltiefe 100mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042620100
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     J100
EAN/GTIN:
     4031452200140
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Präzisions-Dickenmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc. Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar. * Mit Abhebevorrichtung.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–10* mm
Bügeltiefe:
100 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
Messflächen-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, Prüfwerkzeug, Bügelmeßschieber, QR4029461, J100, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Längenmessgerät, Anbaumessschieber, Schwindmaßmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Dickenmesstaster, Spezialmessschieber, J100C, Dickenschnelltaster, Dickenmeßgerät, Dickenschnellmessgerät, 4262, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Trommelmessschieber, 3/5Punktmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Außenschnelltaster, Schnelltaster, Präzisions-Dickenmessgerät, Käfer, 100, Innensicherungsnute, Dickenschnellmeßgerät, Messschieber, Dickenmeßtaster, Keilnutenmessschieber, Meßschieber, Schnell-Taster, 4031452200140, 3042620100, 42620100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,01*
€ 134,16*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 115,85*
€ 134,22*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 134,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 135,81*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 138,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.