Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Dickenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Dickenmessgerät
Digitales Dickenmessgerät
Komfortabler Bügelgriff gewährleistet eine bequeme und sichere Handhabung
Umschaltung zwischen mm/Inch
Artikel-Nr.:
     C360-S365
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     S365
EAN/GTIN:
     4012589833654
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
hedü dickenmessgerät
dickenmesser

Schnelle und exakte Messung von Materialstärken auf Knopfdruck

Das digitale Dickenmessgerät überzeugt mit einer hohen Messgenauigkeit. Dank der Ablesung von 0,01 mm lassen sich selbst kleinste Abweichungen problemlos feststellen.

Merkmale

  • Leicht ablesbares Display
  • Komfortabler Bügelgriff gewährleistet eine bequeme und sichere Handhabung
  • Umschaltung zwischen mm/Inch

Technische Daten

  • Messbereich 0 - 12,7 mm
  • Messgenauigkeit 0,02 mm
  • Bügeltiefe 60 mm
  • Ablesung 0,01 mm
  • Anzahl Batterien 1

Lieferumfang

  • Etui
  • Batterien 1 x SR44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.