Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...
Schneid-/Dichtring, für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PEEK (Schneidring)/PTFE (Dichtring)Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemisch...