Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewinde-Dichtring M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewinde-Dichtring M16x1,5
Anschlussgewinde-Dichtring M16x1,5
Artikel-Nr.:
     4502-30H2919
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     C2316126
EAN/GTIN:
     4099889561425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gehäuse-Zubehör
Zum Einlegen zwischen Kunststoffgehäuse und Anschlussgewinde. Garantiert die hohe Schutzart IP 68.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussgewinde-Dichtring M16x1,5
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, anschlussgewinde dichtringe, dichtring, polyäthylen dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtungsscheibe, Ringdichtung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.