Inhalt: 1.000 Teile 100 x Kupfer-Dichtring Form A 12 x 18 x 1,5 (Art.-Nr. 6460-12-18) 100 x Kupfer-Dichtring Form A 14 x 20 x 1,5 (Art.-Nr. 6460-14-20) 100 x Kupfer-Dichtring Form C 14 x 21 x 2 (Ar...
Aufgrund Ihrer Korrosionsbeständigkeit könne die Aluminium-Dichtringe überall eingesetzt werden (Ausnahme: bei einigen starken Säuren). Die Metallringe werden beim Einpressen weicher und dichten al...
Schneid-/Dichtring, für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PEEK (Schneidring)/PTFE (Dichtring)Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemisch...
Dichtring CRO-1 aus Polymer (PVDF). für chemische Industrie, Nahrungsmittel-Industrie. Gebindegröße=1, Einbaulage=beliebig, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betrie...
Dichtring OK-1/4 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach I...
Material = FKM Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 386 Stück Das im Kit enthaltene O-Ring-Kabel wird mit 2 m Länge geliefert. Nitril-O-Ring-Spleißkit von RS Pro. O-Ring-Spleißkit Nitril N...