Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring M16 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring M16 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M16 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M16 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088711
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088711
EAN/GTIN:
     4012195471011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
14.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, nullring 13x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.