Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
Produktbeschreibung:Der Auszieher KL-0369-59 ermöglicht den fachgerechten Ausbau von Dichtringen, welche z.B. zwischen Injektor und Zylinderkopf liegen. Der Ausbau erfolgt durch Einschrauben der ko...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...
in wiederverwendbarer Universalbox Lieferumfang: Kupfer-Dichtringe Ø 5,0 x 10 mm, Stärke 1,0 mm Kupfer-Dichtringe Ø 6,0 x 10 mm, Stärke 1,0 mm Kupfer-Dichtringe Ø 7,0 x 10 mm, Stärke 1,0 mm Kupfer-...
Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
Produktbeschreibung:Die Auszieherspitze ermöglicht den fachgerechten Ausbau von Dichtringen, welche z.B. zwischen Injektor und Zylinderkopf liegen. Der Ausbau erfolgt durch Einschrauben in den Dich...
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. S...