Loctite 2700 - hochfeste Schraubensicherung, Führend bei Gesundheit und Sicherheit, Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich, Weißes SicherheitsDB - Kein Eintrag in Sicherheit...
hochfeste Schraubensicherung für passive Werkstoffe , z.B. bei Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · mittelviskos (700-1.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,...
Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M20. Produktbeschreibung: nur schwer demontierbar einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C beständ...
für alle Gewindeverbindungen aus Metall, einschl. Edelstahl, Alumimium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen · toleriert geringe Verschmutzungen durch Industrieöle z. B. Motor-, ...
WEICONLOCK AN 306-30 20 ml Pen-System Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen für passive Werkstoffe, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, schnell ohne Aktivator, höherviskos, hochfest, schwer demon...
Schraubensicherung mittelfest LOCTITE® 243 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabsc...
2701.0010 L, 195827, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 10 ml Flasche Produkt 2701 (verbessertes Loctite® 270) Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wi...
290.0050 L, 142568, Schraubensicherung bis M 6 hochfest, 50 ml Flasche Produkt 290 Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnun...