| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104970 Herst.-Nr.: 142568 EAN/GTIN: 5010266290539 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
290.0050 L, 142568, Schraubensicherung bis M 6 hochfest, 50 ml Flasche Produkt 290 Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 290, 50ml, 50gr, 50g, 290 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,22* | € 38,20* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 30,40* | € 38,38* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,81* | € 39,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,99* | € 41,26* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 34,33* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6044* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|