| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105300 Herst.-Nr.: 1804416 EAN/GTIN: 5010266006659 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
648.0050 L, 1804416 (135525), Fügeklebstoff bis 0,15 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 648 Alte IDH Nr. 135525 Universelles Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneterTemperaturbeständigkeit (bis 175°C). Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, loctite gewindedichtung, ponal konstruktionskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 648, 50ml, 50gr, 50g, 648 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 34,22* | € 43,11* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 34,39* | € 43,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 34,37* | € 43,35* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 39,66* | € 44,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 37,27* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,6874* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|