| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104866 Herst.-Nr.: 135331 EAN/GTIN: 5010266221304 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
221.0050 L, 135331, Schraubensicherung bis M 12 niedrigfest, 50 ml Flasche Produkt 221 Typ 221. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, gewindedichtung loctite 50 ml, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 221, 50ml, 50gr, 50g, 221 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,18* | € 40,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,41* | € 41,32* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 36,90* | € 41,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 32,55* | € 41,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,22* | € 46,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6482* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|