Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-43 Schraubensicherung | mittelfest, höherviskos, mit Trinkwasserzulassung | 50 ml | blau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000349507_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000349507_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     362I-1007104
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30243150
EAN/GTIN:
     4024596020750
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Hydraulik-Dichtmittel
· höherviskos · mittelfest · normal demontierbar
Weitere Informationen:
Mischen:
nicht erforderlich
Aushärtung:
Unter Ausschluss von Sauerstoff und in kontakt mit Metalionen in wenigen Sekunden bis Minuten.
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
1-3 Std.
Farbe:
blau
Für Gewindeverbindungen bis:
M 36
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
50.0 ml
Handfestigkeit:
10 - 20 Min.
IMPA-Code:
812913
ISSA-Code:
75.628.06/04/05
Katalogtext:
· höherviskos · mittelfest · normal demontierbar
Keyfacts:
Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
Lagerung:
WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig.
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
17 - 22 Nm
MASTER:
MA30243150
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
9 - 13 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +200°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Bei Dichtanwendungen WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Teile montieren und festziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität:
2.000 - 7.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
8 - 12 Nm
Zubehör:
3481061,3482040
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung mittelfest, hydraulik dichtmittel, fügeklebstoff mittelfest, weicon-lock, an302-43, 20ml, schraubensicherung, klebemutter, gewinde, ktw, dvg-gesteuert, hoh-viskosität, mittlere-festigkeit, blaue-trinkwasserfläche, effektiv, extreme-effizienz-material, schraube, dosierausrüstung, flüssig, einfache-zerlegung, metall, kupferpaste, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, dvgwzulassung, dvwg-zulassung, deutschervereindesgas-undwasserfachesev, dvgwzertifizierung, dvwg-zertifizierung, ktwprüfung, ktw-prüfung, ktwzulassung, ktw-zulassung, techologiezentrumwasserkarlsruhe,prüfstellewasser, dvgw, trinkwasserbereich, schraubensicherungfürdentrinkwasserbereich, höherviskos, mittelfest, normaldemontierbar, tzw, trinkwasser, Trinkwasser, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit, schraubensicherung fahrrad, schrauben sichern, schraubverbindung, bremsscheibe fahrrad, bremsscheibe, Lagerbolzen, Bremsgriff, hauptlager, fahrrad bremsgriff, fahrradschrauben, Dämpfer, Bremssattel, schraubenkleber, schraubenlack, schraubenfest, schrauben kleber, schrauben sicherungsmittel, lenkerklemmschrauben, aluschrauben sichern, edelstahlschrauben sichern, cleatschrauben sichern, lockere schraube fixieren fahrrad, Flaschenhalterschrauben, Fahrradschrauben Gepackträger, Fahrrad Griffschrauben, Fahrrad Schutzblechschrauben, Fahrrad Lampenhalter, Fahrrad Handyhalterung, schraubensicherungslack, kleber, auto, modellbau, aluminium, schrauben, brille, camping, kleben, schraubenverbindung, sicherung, stehbolzen, Sicherungslack, Sicherungskleber, Schraubenfest, Schraubenfixiermittel, Schraubenfixierung, blau, Trinkwasserbereich, sichern, aluminiumschrauben, edelstahlschrauben, cleats, klickpedale, flaschenhalter, fahrrad, gewindestange
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 17,08*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 17,77*
2 Tage
248
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 18,36*
4 Tage
186
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 19,19*
2 Tage
248
4
pro Flasche
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 19,92*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 204,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.