Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID 1...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots, sowie zwei SATA Anschlüsse. Auf dieser Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242 oder 223...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen U.2 Anschluss. An diesen kann eine U.2 SSD, wie z. B. die 2.5″ Intel® 750 Series NVMe SSD, angeschlossen werden.
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
An diesen Delock Adapter können Sie eine PCI Express Karte anschließen. Der Adapter wird über die M.2 NGFF Schnittstelle mit Ihrem System verbunden. Durch die Sollbruchstelle können Sie den Adapter...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zehn interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei eSATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. externe Gehäuse, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Bei der Verw...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot. In die Karte können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen. Bei Anschluss eines SATA M...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSDs anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr...
Diese PCI Express Karte von Delock ermöglicht die Installation von bis zu vier mSATA Modulen, wie z. B. SSDs. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardw...