Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
DeLOCK 89469 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32807881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89469
EAN/GTIN:
     4043619894697
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen U.2 Anschluss. An diesen kann eine U.2 SSD, wie z. B. die 2.5″ Intel® 750 Series NVMe SSD, angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
U.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.