Ethernet-Leitung, 2170590, LAPP Das 2170590 ist ein Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für den hochflexiblen Einsatz mit FC-Innenmantel - geprüft bis 500 MHz. Features * Maschinen- und Anlag...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtg...
Servoleitung mit PUR-Mantel für hochdynamischen Einsatz in Energieführungsketten - zertifiziert für Nordamerika ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - Servoleitung für hochdynamische Anwendungen in Energieführun...
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1 ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung ...
Servoleitung, 0025323, LAPP Die 0025323 ist eine hochflexible, ölbeständige, halogenfreie, kapazitätsarme Servomotorleitung mit einem Polyurethanaußenmantel. Sie ist für den Einsatz in hoch dynamis...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmess...
Servoleitung, 0025324, LAPP Die 0025324 ist eine hochflexible, ölbeständige, halogenfreie, kapazitätsarme Servomotorleitung mit einem Polyurethanaußenmantel. Sie ist für den Einsatz in hoch dynamis...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm Drahtdurchmesser: 22 AWG Anzahl der Adern:...
Servoleitung, 0025320, LAPP Die 0025320 ist eine hochflexible, ölbeständige, halogenfreie, kapazitätsarme Servomotorleitung mit einem Polyurethanaußenmantel. Sie ist für den Einsatz in hoch dynamis...