Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032852, LAPP Das 0032852 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG Drahtdurchmesser: 24 AWG Anzahl ...
Datenleitung, 11139539, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute che...
Länge auf Rolle (metrisch): 30 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Anzahl der Adernpaare: 5 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurch...
Ethernet-Leitung, 2170590, LAPP Das 2170590 ist ein Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für den hochflexiblen Einsatz mit FC-Innenmantel - geprüft bis 500 MHz. Features * Maschinen- und Anlag...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Anzahl der Adern: 6 Ader...
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032864, LAPP Das 0032864 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Anzahl der Adernpaare: 5 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmes...
Servoleitung, 0025326, LAPP Die 0025326 ist eine hochflexible, ölbeständige, halogenfreie, kapazitätsarme Servomotorleitung mit einem Polyurethanaußenmantel. Sie ist für den Einsatz in hoch dynamis...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Anzahl der Adern: 7 Ader...
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032860, LAPP Das 0032860 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Chrom Anzahl der Adernpaare: 6 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmes...
Servoleitung, 0025327, LAPP Die 0025327 ist eine hochflexible, ölbeständige, halogenfreie, kapazitätsarme Servomotorleitung mit einem Polyurethanaußenmantel. Sie ist für den Einsatz in hoch dynamis...
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0032861, LAPP Das 0032861 ist ein geschirmtes Datenübertragungskabel mit PUR-Außenmantel und verdrillten Paaren für raue Bedingungen. Das Kabel ist für die feste...