Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0012642/500 Signalkabel 500 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0012642/500 Signalkabel 500 m Blau
Lapp 0012642/500 Signalkabel 500 m Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0307683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012642/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelgewicht
95 kg/km
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,35853*
€ 1,68853*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,37348*
€ 1,71348*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,93*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,04*
2 Tage
99
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,68853*
€ 2,00935
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35853*
€ 1,61665
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 844,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Lapp Kabel
53112710
ab € 3,10834*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.