Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9843 060100 Signalkabel 30,5 m Chrom


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 9843 060100 Signalkabel 30,5 m Chrom
Belden 9843 060100 Signalkabel 30,5 m Chrom
Artikel-Nr.:
     2805-9843.060100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9843 060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30.5 m
Produktfarbe
Chrom
Isolationsmaterial
Polypropylen
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
95.3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
95.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 17,28*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 474,74*
€ 749,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 17,28*
€ 20,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,82*
€ 20,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 30 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 90 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
Multicomp
SPC35191.
ab € 0,817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.