UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,34 0031356/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Länge auf Rolle (metrisch): 76.2 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 14 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 30AWG Anzahl der Adern...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5 0031361/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schiefer Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldr...
Ethernet-Kabel, 2170127, LAPP Datenkabel für Patchkabelanwendungen. Das LAN-Kabel hat eine gute Flexibilität und lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen leicht installieren. Das Kabel ist f...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 0031352/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mes...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG Anzahl de...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,34 0031357/500UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mes...