Impedanz: 75 ohm Außendurchmesser: 2.8 mm Leiterquerschnitt CSA: - Länge auf Rolle (imperial): 164 ft SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette...
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m Koaxialkabel RG-213 U Starrer Innenleiter 100 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfr...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: 8219 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG Koa...
Kopp 167410049 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 10 m Koaxialkabel 75 Ω Starrer Innenleiter 10 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung (D...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Stör...
Koaxialkabel RG 11 A/U, 2170009, LAPP Das 2170009 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermög...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.18mm Koaxialkabel: RG58C I...