Das 4-fach geschirmte Hochfrequenzkabel TechniSat Mini-CoaxSat ist geeignet für den Einsatz im Sat- und BK-Bereich. - Durch den geringen Durchmesser von 5,4 mm eignet es sich besonders zur Verlegun...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: 1855A Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel...
Koaxkabel 135dB 1,0/4,6mm 250m SK2000plus Sp250Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten # Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabe...
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0500 T500MK76A 0500 ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fa...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 23...
Koaxkabel 1,0/4,6mm,3-f.Schirm SK100plus Sp250Der Innenleiter des SK100plus ist aus Kupfer, was dem Koaxkabel einen geringen elektrischen Widerstand und ein hervorragendes Ansprechverhalten bei hoh...
Koaxialkabel RG 223/U, 2170007, LAPP Das 2170007 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermögl...