Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I047 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421894-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I047
EAN/GTIN:
     4016139067759
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kash 70I047 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz 20 m

Koaxialkabel RG-58

Flexibler Innenleiter
20 Meter

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4.95 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 19 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG58 · Meterware: Nein

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG58
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
70I047
Typ (Hersteller-Typ):
70I047
Außen-Durchmesser:
4.95 mm
Innenleiter-Ø:
19 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax-kabel 20 m, coax kabel, 4016139067759, Kash, 70I047, Satellitenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 44,72*
€ 4,00*
ab € 31,49*
€ 44,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,645* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,99*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.