Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8241 010500 KABEL, 8241 KOAX BLK 152M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4914028
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8241 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.15 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.27 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • SVHC: Cadmium (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8241 010500, 4914028, 491-4028
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    152
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,64672*
    € 3,31672*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 2,65*
    € 4,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 313,74*
    € 408,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 408,20*
    € 485,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 346,82*
    € 412,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 339,70*
    € 404,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 330,41*
    € 393,19
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 320,46*
    € 381,35
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 313,74*
    € 373,35
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 2,06408* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.