Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.9 mm RG59 75 Ω Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314304-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962444
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kash Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.9 mm RG59 75 Ω Schwarz 100 m

Koaxialkabel RG-59

Starrer Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 4.9 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: RG59 · Meterware: Nein

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG59
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig | UV-Beständig
Außen-Durchmesser:
4.9 mm
Abgepackt:
Ja
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, Kash, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV, Kabel für Satellitenanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,74*
€ 102,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,86*
€ 99,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,78*
€ 94,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,49*
€ 91,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,05*
€ 90,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 34,96*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.