Handelsname = SMD LTLF Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 15g Rückstands- und bleifreie Lötpaste Sn42/Bi57.6/Ag0.4 Tieftemperaturschmelze 138 C 281 F eutektischDruckgeschwindigkeiten von bis z...
Handelsname = SMD291SN Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 15g Rückstands- und bleifreie Lötpaste in 5-ml-Spritze 15 g mit Stößel und SpitzeDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange Sc...
Bleifrei = Ja Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 35g Rückstands- und bleifreie Lötpaste in 10-ml-Spritze 35 g mit Stößel und SpitzeDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange Schablonen...
Bleifrei = Ja Verpackungsart = Dose Gebindegröße = 50g Rückstandsfreie Lötpaste im 50-g-Glas (T3) SAC305 88,5 % Metall.Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes V...
Handelsname = SMD4300SN Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 35g Rückstands- und bleifreie, wasserabwaschbare Lötpaste in 10-ml-Spritze 35 g mit Stößel und SpitzeDruckgeschwindigkeiten von bis z...